標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-125AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-125AZ SMC

チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(U) キャップ (丸形) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22937907 CDJ2F10-125AZ-U-M9NVZ-B
CADデータダウンロード
13,310
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする