曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-40Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-40Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22938564CDJ2F10-40Z-M9B-A(-) 0.5(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
8,480
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
22938573CDJ2F10-40Z-M9BVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
9,880
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938589CDJ2F10-40Z-M9BWL-A(L) 3(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,580
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする