標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-150RZ SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22939709 CDJ2F16-150RZ-M9B-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
10,820
9,798
10,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
22939718 CDJ2F16-150RZ-M9BL-A
CADデータダウンロード
(L) 3
11,480
9,898
10,888 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする