標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-350Z
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(T) キャップ (平形)
内容量1個