標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32-25FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ32-25FZ SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22957629 CDM2BZ32-25FZ
CADデータダウンロード
6,050
5,598
6,158 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22957638 CDM2BZ32-25FZ-A93
CADデータダウンロード
10,010
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22957647 CDM2BZ32-25FZ-M9BL
CADデータダウンロード
12,870
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする