曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-60Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-60Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22971437CDM2B25-60Z-A93-XC4A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,160
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
22971446CDM2B25-60Z-A93V-XC4A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,820
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
22971455CDM2B25-60Z-C73CC73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
12,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする