標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-70AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-70AZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22971753 CDM2B25-70AZ-XC6
CADデータダウンロード
-
8,200
7,498
8,248 (税込)
27日以内出荷

返品不可
22971769 CDM2B25-70AZ-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
10,400
9,498
10,448 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする