標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20V SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ストローク(mm)25 クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22989156 CDM2C20V-25Z
CADデータダウンロード
8,800
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22989165 CDM2C20V-25Z-M9BA
CADデータダウンロード
17,160
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22989174 CDM2C20V-25Z-M9BAL
CADデータダウンロード
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする