標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-700AZ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)700
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
内容量1個