曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-20Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-20Z - SMC
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22992473CDM2C32-20Z-XC6
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
22992446CDM2C32-20Z-A90
¥9,190
取扱い終了
返品不可
22992455CDM2C32-20Z-B54
¥14,360
取扱い終了
返品不可
22992464CDM2C32-20Z-NW
¥8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする