曜日別特売
CDM2C32-20Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-20Z SMC 22992473

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-20ZCDM2C32-20Z-XC6

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22992473
品番
CDM2C32-20Z-XC6
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする