標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-610AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-610AZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)610 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22996646 CDM2C40-610AZ
CADデータダウンロード
20,630
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22996655 CDM2C40-610AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
28,000
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする