標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-50KZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-50KZ - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
50
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23025109CDM2F20-50KZ
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23025118CDM2F20-50KZ-J79-XC13A
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23025127CDM2F20-50KZ-J79L-XC13A
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23025136CDM2F20-50KZ-XC4
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする