標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-25Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-25Z - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークA(mm)
25
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23026834CDM2F25-25Z-A93LS-XC8A(A) 0~25
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23026843CDM2F25-25Z-H7A1L-XC8A-
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23026877CDM2F25-25Z-XC9A(A)0~25
8,640
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
23026859CDM2F25-25Z-M9PL-
13,370
取扱い終了
返品不可
23026868CDM2F25-25Z-V-A93-
10,890
取扱い終了
返品不可
23026886CDM2F25-25Z-XC9B(B)0~50
7,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする