CDM2F25-25Z-XC9A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-25Z SMC 23026877

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-25Z

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23026877
品番
CDM2F25-25Z-XC9A
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする