標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-50Z - SMC
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
50
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23027726CDM2F25-50Z-J79L-XC13A-(L) 3J79(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
23027735CDM2F25-50Z-M9BW-XC8A(A) 0~25(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23027699CDM2F25-50Z-A93VL-(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥11,880
取扱い終了
返品不可
23027708CDM2F25-50Z-B59W-(-) 0.5B59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,180
取扱い終了
返品不可
23027717CDM2F25-50Z-C73CL-(L) 3C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
¥13,420
取扱い終了
返品不可
23027744CDM2F25-50Z-M9BWL-XC6-(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,080
取扱い終了
返品不可
23027753CDM2F25-50Z-M9BWM-(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする