標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-50Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-50Z SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23031488 CDM2F32-50Z-A93ZS
CADデータダウンロード
-
9,300
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23031497 CDM2F32-50Z-C73CZ
CADデータダウンロード
-
14,300
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23031506 CDM2F32-50Z-C73LS-XC6 -
9,570
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23031524 CDM2F32-50Z-H7BWS -
11,110
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23031549 CDM2F32-50Z-M9BL-XC8A
CADデータダウンロード
(A) 0~25
17,220
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23031558 CDM2F32-50Z-M9BW-XC6
CADデータダウンロード
-
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23031567 CDM2F32-50Z-M9BWM
CADデータダウンロード
-
13,860
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23031576 CDM2F32-50Z-M9NVLS
CADデータダウンロード
-
10,510
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23031585 CDM2F32-50Z-M9NWM
CADデータダウンロード
-
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23031594 CDM2F32-50Z-M9NWV
CADデータダウンロード
-
14,190
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23031603 CDM2F32-50Z-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
9,130
8,298
9,128 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23031515 CDM2F32-50Z-C73L3 -
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
23031533 CDM2F32-50Z-H7NWZ3 -
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする