標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-100Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-100Z SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23039486 CDM2L20-100Z-H7BLS -
10,340
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039495 CDM2L20-100Z-M9BA-XC6
CADデータダウンロード
-
15,130
13,980
15,378 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23039504 CDM2L20-100Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
-
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039513 CDM2L20-100Z-M9BL-XC85
CADデータダウンロード
-
13,920
12,980
14,278 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23039529 CDM2L20-100Z-M9BVM
CADデータダウンロード
-
14,030
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039538 CDM2L20-100Z-M9BVS
CADデータダウンロード
-
10,010
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039547 CDM2L20-100Z-M9N-XC8A
CADデータダウンロード
(A) 0~25
16,280
14,980
16,478 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23039556 CDM2L20-100Z-M9PA
CADデータダウンロード
-
15,020
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039565 CDM2L20-100Z-V-M9BW
CADデータダウンロード
-
13,970
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039574 CDM2L20-100Z-W-M9B
CADデータダウンロード
-
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23039583 CDM2L20-100Z-W-M9BWZ
CADデータダウンロード
-
15,510
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23039599 CDM2L20-100Z-XC4
CADデータダウンロード
-
8,470
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする