標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-420Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-420Z SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)420 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23042374 CDM2L20-420Z-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,600
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23042383 CDM2L20-420Z-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
16,610
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23042399 CDM2L20-420Z-V-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,550
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする