標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-100AJZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-100AJZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23044684 CDM2L25-100AJZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,640
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23044693 CDM2L25-100AJZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,190
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23044709 CDM2L25-100AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,850
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする