標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-250AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-250AZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23045969 CDM2L25-250AZ-A93L-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
17,440
16,980
18,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23045978 CDM2L25-250AZ-B59W
CADデータダウンロード
-
19,090
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23045987 CDM2L25-250AZ-C73LS -
13,090
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23045996 CDM2L25-250AZ-H7B -
17,550
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
23046005 CDM2L25-250AZ-M9BWS
CADデータダウンロード
-
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23046014 CDM2L25-250AZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
-
18,540
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする