SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-90Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23070067
CDM2U32-90Z-M9BWLS-XC8B
CADデータダウンロード
(B) 0~50
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23070085
CDM2U32-90Z-XC8B
CADデータダウンロード
(B) 0~50
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23070076
CDM2U32-90Z-W
CADデータダウンロード
-
¥
9,410
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください