※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20R
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
23073673
品番
CM2BZ20R-25Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
CADデータダウンロード