標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ32R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ32R - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23074215CM2BZ32R-180Z180(-) ラバークッション
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074224CM2BZ32R-270Z270(-) ラバークッション
10,340
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074233CM2BZ32R-35Z35(-) ラバークッション
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074249CM2BZ32R-390Z390(-) ラバークッション
11,720
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074258CM2BZ32R-50Z50(-) ラバークッション
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074267CM2BZ32R-500AZ500(A) エアクッション
14,850
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074276CM2BZ32R-535AZ535(A) エアクッション
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074285CM2BZ32R-550AZ550(A) エアクッション
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23074294CM2BZ32R-75AZ75(A) エアクッション
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする