※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ32R
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
270
180
270
35
390
50
500
535
550
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23074224
品番
CM2BZ32R-270Z
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
270
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード