標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20V SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23076157 CM2B20V-125AZ
CADデータダウンロード
125 (A) エアクッション
11,280
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076166 CM2B20V-125Z
CADデータダウンロード
125 (-) ラバークッション
9,080
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076175 CM2B20V-125Z-XC6
CADデータダウンロード
125 (-) ラバークッション
9,190
8,498
9,348 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23076184 CM2B20V-160AZ
CADデータダウンロード
160 (A) エアクッション
11,830
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076193 CM2B20V-180AZ
CADデータダウンロード
180 (A) エアクッション
12,100
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076209 CM2B20V-180Z
CADデータダウンロード
180 (-) ラバークッション
9,900
8,798
9,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076218 CM2B20V-190AZ
CADデータダウンロード
190 (A) エアクッション
12,100
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076227 CM2B20V-243AZ
CADデータダウンロード
243 (A) エアクッション
12,650
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076236 CM2B20V-250Z
CADデータダウンロード
250 (-) ラバークッション
10,450
9,598
10,558 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076245 CM2B20V-273AZ
CADデータダウンロード
273 (A) エアクッション
12,930
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076254 CM2B20V-285AZ-XC6
CADデータダウンロード
285 (A) エアクッション
13,310
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23076263 CM2B20V-350AZ
CADデータダウンロード
350 (A) エアクッション
13,750
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076279 CM2B20V-350Z
CADデータダウンロード
350 (-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076288 CM2B20V-350Z-XC6
CADデータダウンロード
350 (-) ラバークッション
11,660
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23076297 CM2B20V-75AZ
CADデータダウンロード
75 (A) エアクッション
10,730
9,798
10,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23076306 CM2B20V-75AZ-XC6
CADデータダウンロード
75 (A) エアクッション
10,840
9,898
10,888 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23076315 CM2B20V-80Z
CADデータダウンロード
80 (-) ラバークッション
8,800
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする