SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-125Z
ストローク(mm)
125
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23078363
CM2B32-125Z-XC8A
CADデータダウンロード
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください