曜日別特売
CM2B32-125Z-XC8A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-125Z SMC 23078363

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-125Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23078363
品番
CM2B32-125Z-XC8A
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ストローク(mm)
125
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする