標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-360Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-360Z SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)360 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23081678 CM2B40-360Z
CADデータダウンロード
14,300
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする