曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TN

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23083078CM2B40TN-100JZ(-) ラバークッション100
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083087CM2B40TN-125JZ(-) ラバークッション125
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083096CM2B40TN-200Z(-) ラバークッション200
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083114CM2B40TN-30Z(-) ラバークッション30
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083123CM2B40TN-40AZ(A) エアクッション40
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083139CM2B40TN-50AZ(A) エアクッション50
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083148CM2B40TN-800Z(-) ラバークッション800
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23083069CM2B40TN-100AZ(A) エアクッション100
11,720
取扱い終了
返品不可
23083105CM2B40TN-25Z(-) ラバークッション25
8,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする