※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40TN
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
125
200
30
40
50
800
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23083078
品番
CM2B40TN-100JZ
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード