SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C40TF
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23085117
CM2C40TF-100AZ-XC22
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
100
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23085126
CM2C40TF-100Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
100
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23085135
CM2C40TF-75AZ-W
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
75
¥
14,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください