標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V20 SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23093858 CM2V20-100Z
CADデータダウンロード
100 (-) ラバークッション
6,330
5,598
6,158 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093867 CM2V20-125AZ-N
CADデータダウンロード
125 (A) エアクッション
8,900
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093876 CM2V20-13Z
CADデータダウンロード
13 (-) ラバークッション
5,500
4,998
5,498 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093885 CM2V20-200AZ
CADデータダウンロード
200 (A) エアクッション
9,130
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093894 CM2V20-25Z
CADデータダウンロード
25 (-) ラバークッション
5,500
4,998
5,498 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093903 CM2V20-25Z-W
CADデータダウンロード
25 (-) ラバークッション
6,330
5,698
6,268 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093919 CM2V20-300Z
CADデータダウンロード
300 (-) ラバークッション
8,530
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093928 CM2V20-50AZ
CADデータダウンロード
50 (A) エアクッション
7,480
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093937 CM2V20-50AZ-XC6
CADデータダウンロード
50 (A) エアクッション
7,590
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23093946 CM2V20-50Z-XC6
CADデータダウンロード
50 (-) ラバークッション
5,890
5,398
5,938 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23093955 CM2V20-75Z
CADデータダウンロード
75 (-) ラバークッション
6,050
5,598
6,158 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093964 CM2V20-75Z-NV
CADデータダウンロード
75 (-) ラバークッション
7,250
6,698
7,368 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする