※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
30
300
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23095188
品番
CDG1WBA50-300JZ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン (片側)
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード