標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WZA40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WZA40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23098277CDG1WZA40-400Z-XC6400
22,110
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
23098286CDG1WZA40-50Z-M9B50
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23098295CDG1WZA40-75Z-M9BL75
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする