曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB25

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB25 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23131019CM2KB25-150AFZ150(A) エアクッション(F) めねじ
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131028CM2KB25-150Z-XC6150(-) ラバークッション(-) おねじ
¥8,690
¥7,898
¥8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
23131037CM2KB25-200AFZ200(A) エアクッション(F) めねじ
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131046CM2KB25-200KZ200(-) ラバークッション(-) おねじ
¥16,760
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131055CM2KB25-225AZ225(A) エアクッション(-) おねじ
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131064CM2KB25-25AZ-XB625(A) エアクッション(-) おねじ
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23131073CM2KB25-25AZ-XC625(A) エアクッション(-) おねじ
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
23131089CM2KB25-250AJZ250(A) エアクッション(-) おねじ
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131098CM2KB25-250JZ250(-) ラバークッション(-) おねじ
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131116CM2KB25-30JZ30(-) ラバークッション(-) おねじ
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131125CM2KB25-300AJZ300(A) エアクッション(-) おねじ
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131134CM2KB25-300AKZ300(A) エアクッション(-) おねじ
¥21,010
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131143CM2KB25-300JZ300(-) ラバークッション(-) おねじ
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131159CM2KB25-300KZ300(-) ラバークッション(-) おねじ
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131168CM2KB25-303Z303(-) ラバークッション(-) おねじ
¥10,510
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131177CM2KB25-340Z340(-) ラバークッション(-) おねじ
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131195CM2KB25-450AZ450(A) エアクッション(-) おねじ
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131204CM2KB25-470Z470(-) ラバークッション(-) おねじ
¥12,160
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131229CM2KB25-500AZ500(A) エアクッション(-) おねじ
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131238CM2KB25-550Z550(-) ラバークッション(-) おねじ
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131247CM2KB25-600AZ600(A) エアクッション(-) おねじ
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131256CM2KB25-600FZ600(-) ラバークッション(F) めねじ
¥13,530
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131265CM2KB25-650AZ650(A) エアクッション(-) おねじ
¥15,790
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131274CM2KB25-680AZ680(A) エアクッション(-) おねじ
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131283CM2KB25-700Z700(-) ラバークッション(-) おねじ
¥14,630
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131299CM2KB25-75AJZ75(A) エアクッション(-) おねじ
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131308CM2KB25-75FZ75(-) ラバークッション(F) めねじ
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131317CM2KB25-75KZ75(-) ラバークッション(-) おねじ
¥13,570
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131326CM2KB25-750Z750(-) ラバークッション(-) おねじ
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131335CM2KB25-800AZ800(A) エアクッション(-) おねじ
¥17,440
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131344CM2KB25-800Z800(-) ラバークッション(-) おねじ
¥15,730
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131107CM2KB25-30AZ30(A) エアクッション(-) おねじ
¥9,190
取扱い終了
返品不可
23131186CM2KB25-400AZ400(A) エアクッション(-) おねじ
¥13,040
取扱い終了
返品不可
23131213CM2KB25-50AFZ50(A) エアクッション(F) めねじ
¥9,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする