曜日別特売
CM2KB25-150AFZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB25 SMC 23131019

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB25

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
注文コード
23131019
品番
CM2KB25-150AFZ
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする