SMC
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMB20TR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23140557
JCMB20TR-30
CADデータダウンロード
30
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140566
JCMB20TR-35
CADデータダウンロード
35
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
23140575
JCMB20TR-70
CADデータダウンロード
70
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください