曜日別特売
JCMB20TR-70 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMB20TR SMC 23140575

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMB20TR

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード23140575品番JCMB20TR-70
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする