曜日別特売
CDM3U32-180 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U32 SMC 23157113

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U32

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
23157113
品番
CDM3U32-180
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ストローク(mm)
180
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする