ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50TN

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50TN SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り) シム(S) シム3mm付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23174647 CLKQGDB50TN-250RAHSZ
CADデータダウンロード
116,160
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする