ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPUB50TF

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPUB50TF SMC ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPUB50TF SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 マグネット(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TF) G クランプ高さ(mm)70 クランプ位置(mm)(H) HIGH オートスイッチ種類D-P79WSE オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23175837 CLKQPUB50TF-147RBH-P79WSE
CADデータダウンロード
137,890
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23175846 CLKQPUB50TF-157RBH-P79WSE
CADデータダウンロード
137,890
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする