SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2LH40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23190869
CDLA2LH40-100-E-M9BLS
CADデータダウンロード
100
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23190878
CDLA2LH40-800-E-M9BLS
CADデータダウンロード
800
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください