ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1DN40

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1DN40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ストローク(mm)350 タイプ(N) 無給油/ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23196085 CDLG1DN40-350-E
CADデータダウンロード
46,480
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする