ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1LA32TN

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1LA32TN SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ストローク(mm)450 タイプ(A) 無給油/エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23196846 CDLG1LA32TN-450-D
CADデータダウンロード
43,840
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする