曜日別特売

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20

フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20 - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23223367LVN20-S03Aポート(IN)(03) インチサイズ: 1/8×0.086"、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ"
10,730
9,698
10,668(税込)
当日出荷
23223376LVN20-S0304Aポート(IN)(03) インチサイズ: 1/8×0.086"、Bポート(OUT)の異径サイズ(04) ミリサイズ: 4×3"
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223385LVN20-S0305Aポート(IN)(03) インチサイズ: 1/8×0.086"、Bポート(OUT)の異径サイズ(05) インチサイズ: 3/16"×1/8""
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223394LVN20-S0306Aポート(IN)(03) インチサイズ: 1/8×0.086"、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4"
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223403LVN20-S0307Aポート(IN)(03) インチサイズ: 1/8×0.086"、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4"×5/32""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223419LVN20-S04Aポート(IN)(04) ミリサイズ: 4×3、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ
10,730
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
23223428LVN20-S0403Aポート(IN)(04) ミリサイズ: 4×3、Bポート(OUT)の異径サイズ(03) インチサイズ: 1/8×0.086""
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223437LVN20-S0405Aポート(IN)(04) ミリサイズ: 4×3、Bポート(OUT)の異径サイズ(05) インチサイズ: 3/16×1/8""
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223446LVN20-S0406Aポート(IN)(04) ミリサイズ: 4×3、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223455LVN20-S0407Aポート(IN)(04) ミリサイズ: 4×3、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4×5/32""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223464LVN20-S05Aポート(IN)(05) インチサイズ: 3/16×1/8"、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ"
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223473LVN20-S0503Aポート(IN)(05) インチサイズ: 3/16×1/8"、Bポート(OUT)の異径サイズ(03) インチサイズ: 1/8"×0.086""
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223489LVN20-S0504Aポート(IN)(05) インチサイズ: 3/16×1/8"、Bポート(OUT)の異径サイズ(04) ミリサイズ: 4×3"
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223498LVN20-S0506Aポート(IN)(05) インチサイズ: 3/16×1/8"、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4"
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223507LVN20-S0507Aポート(IN)(05) インチサイズ: 3/16×1/8"、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4"×5/32""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223516LVN20-S06Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
23223525LVN20-S0603Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(03) インチサイズ: 1/8×0.086""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223534LVN20-S0604Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(04) ミリサイズ: 4×3
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223543LVN20-S0605Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(05) インチサイズ: 3/16×1/8""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223559LVN20-S0607Aポート(IN)(06) ミリサイズ: 6×4、Bポート(OUT)の異径サイズ(07) インチサイズ: 1/4×5/32""
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223568LVN20-S07Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(-) A・Bポート同一サイズ"
10,010
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
23223577LVN20-S0703Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(03) インチサイズ: 1/8"×0.086""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223586LVN20-S0704Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(04) ミリサイズ: 4×3"
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223595LVN20-S0705Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(05) インチサイズ: 3/16"×1/8""
10,370
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23223604LVN20-S0706Aポート(IN)(07) インチサイズ: 1/4×5/32"、Bポート(OUT)の異径サイズ(06) ミリサイズ: 6×4"
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする