SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 汎用管継手 SMCの フッ素樹脂継手 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E31 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2E31 注文コード 23244008 サイズ【レジューシング】基準 チューブサイズ(mm)10×8 継手種類ユニオンエルボ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LQ2E31-SN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23244008 LQ2E31-SN ¥3,410 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 二方型ホース継手 ノールマ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ USオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオン アオイ 税込¥2,968~ ¥2,698~ USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン アオイ 税込¥4,838~ ¥4,398~ USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイ 税込¥4,618~ ¥4,198~ USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイ 税込¥3,298~ ¥2,998~ USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイ 税込¥2,198~ ¥1,998~ USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイ 税込¥2,748~ ¥2,498~ USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイ 税込¥1,648~ ¥1,498~ ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD 税込¥6,158~ ¥5,598~ プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (17) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース汎用管継手フッ素樹脂継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります くい込み管継手・インサート管継手 フッ素樹脂継手 その他汎用管継手 配管用ワンタッチ管継手 SUSワンタッチ管継手 シェアする マイページ 最近見た商品