フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P22

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P22 SMC

仕様【レジューシング】レジューサ付 チューブサイズ(mm)4×3 継手種類パネルマウントユニオン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23244236 LQ2P22-SN
3,690
3,298
3,628 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする