フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23286078CDU16-15D-A90-XB9-
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286087CDU16-15D-A93-XB13-
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
23286096CDU16-15D-A93-XB9-
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286105CDU16-15D-A93-XC22-
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286114CDU16-15D-A93L-XB13-
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286123CDU16-15D-A93VL-XB9-
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286139CDU16-15D-M9B-XB13-
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286148CDU16-15D-M9B-XC22-
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286157CDU16-15D-M9BAL-XC22-
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286166CDU16-15D-M9BAZ-
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286175CDU16-15D-M9BL-XB9-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286184CDU16-15D-M9BL-XC22-
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286193CDU16-15D-M9BVL-XC22-
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286209CDU16-15D-M9BW-XB13-
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286218CDU16-15D-M9BWL-XC22-
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286227CDU16-15D-M9BWMS標準ストローク
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286236CDU16-15D-M9BWSBPC-
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286245CDU16-15D-M9BWVL-XC22-
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286254CDU16-15D-M9N-XB13-
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286263CDU16-15D-M9N-XB9-
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286279CDU16-15D-M9NL-XB13-
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286288CDU16-15D-M9NLS-XB9-
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286297CDU16-15D-M9NMS-XB13-
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286306CDU16-15D-M9NV-XB13-
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286315CDU16-15D-M9NV-XB9-
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286324CDU16-15D-M9NVL-XB9-
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286333CDU16-15D-M9NVL-XC22-
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286349CDU16-15D-M9PV-XB9-
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286358CDU16-15D-M9PWS標準ストローク
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
23286367CDU16-15D-XB13-
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
23286376CDU16-15D-XB9-
5,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
23286385CDU16-15D-XC22-
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする