フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-5D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23287898CDU16-5D-A93LS-XB13-
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287907CDU16-5D-A93LS-XB9-
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287916CDU16-5D-A93LS-XC22-
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287925CDU16-5D-A93S-XB13-
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287934CDU16-5D-M9B-XB13-
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287943CDU16-5D-M9B-XB9-
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287959CDU16-5D-M9BALS-
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
23287968CDU16-5D-M9BALS-XC22-
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287977CDU16-5D-M9BAS-XC22-
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287986CDU16-5D-M9BAVLS-XC22-
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
23287995CDU16-5D-M9BL-XC22-
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288004CDU16-5D-M9BLS-XC22-
8,860
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288013CDU16-5D-M9BV-XB13-
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288029CDU16-5D-M9BVL-XC22-
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288038CDU16-5D-M9BVS-XB9-
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288047CDU16-5D-M9BWLS-XC22-
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288056CDU16-5D-M9BWVLS-XC22-
9,460
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288065CDU16-5D-M9BZ-XB13-
12,160
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288074CDU16-5D-M9BZS-XB13-
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288083CDU16-5D-M9BZS-XC22-
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288099CDU16-5D-M9N-XB9-
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288108CDU16-5D-M9NL-XB13-
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288117CDU16-5D-M9NWVLS標準ストローク
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23288126CDU16-5D-XB13-
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288135CDU16-5D-XB9-
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
23288144CDU16-5D-XC22-
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする